Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
45612 | GREENLEE

GREENLEE | 45612 | Pad, Polishing-5.5X5.5In

  • Réf. fabricant 45612
  • PART #309245
Fiber Type: POLISHING
Type: FIBER
Description

Application : For PC (Physical Contact) Pre-Radiused Ferrules; Durometer : 70; Size : 3.000 IN X 8.000 IN (7.600 MMX 203.200 MM); Type : Fiber Optic

Caractéristiques
  • Resilient pad is perfect for PC (physical contact) pre-radiused ferrules
  • 3 IN x 8 IN (7.6 x 203.2 mm)
  • 70 durometer
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires