Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
45651 | GREENLEE

GREENLEE | 45651 | Microscope

  • Réf. fabricant 45651
  • PART #327913
Connector Type: ST
Type: MICROSCOPES
Description

Includes : Padded Nylon Carrying Case; Magnification : 200X; Material : Rugged Aluminum Housing; Type : Fiber Optic

Caractéristiques
  • High-powered microscope is used to check a connector's endface for excess epoxy, core or cladding chips or other irregularities that degrade optical performance of the connector
  • Laser safety filter protects eyesight
  • Rubber eyecup for comfortable use. Rugged aluminum housing
  • 200X magnification
  • Universal adapter works with ST, SC or FC connectors
  • Includes padded nylon carrying case
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires