Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
45658 | GREENLEE

GREENLEE | 45658 | Fiber Optic Cutter/Stripper Kit, Full

  • Réf. fabricant 45658
  • PART #305020
Fiber Type: TERMINATION KIT
Type: FIBER
Description

Includes : Kit contents may be purchasedseparately: 45586 Fiber OpticKevlar Shears, 1955 Pro-Plus Wire Stripper, 10 - 18 AWG, 45589 Fiber Optic Buffer Stripper, 45593 Carbide-Tipped Scribe, 45637 Kwik Cycle 8.000 IN Crimp Frame with 0.151 IN, 0.178IN, 0.213 IN He; Type : Fiber Optic

Caractéristiques
  • Contains all of the tools and consumable materials necessary for epoxy and polish connector terminations
  • Durable Cordura Plus carrying case protects and organizes toolsand includes see-through pouches for storing connectors
  • Outside pockets provide convenient storage of instruction manuals or worksite documents
Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires