Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4570-01-130ST | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 4570-01-130ST | 4570-01-130ST LATCH OPERATOR, ALUM, COMPLETE

  • Réf. fabricant 4570-01-130ST
  • PART #CS414920
: -----
: 130
: LESSSTK
: LEVER
Design: STRAIGHT LEVER
Finish: CLEAR ALUMINUM (PAINT)
Knob/Lever Type: LEVER
Product Type: SLIDING DOOR LOCK
Sales Category: SLIDING LOCK
Strike Type: LESS STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires