Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
460-210-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 460-210-US | Net2 Caller ID/GSM Access Reader

  • Réf. fabricant 460-210-US
  • PART #CS500739
: -----
: 1
: 300+
: INDOOR
: SURFACE
: WHITE
Capacity - Openings: 1
Capacity - Users: 300 OR MORE USERS
Color: WHITE
Environmental: INDOOR
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: OTHER FORMAT
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires