Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4600-01-612-32D | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 4600-01-612-32D | 4600-01-612-32D HD LVR, F/45/49/4300, CRV LVR

  • Réf. fabricant 4600-01-612-32D
  • PART #CS104460
Design: STRAIGHT LEVER
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Knob/Lever Type: LEVER
Packaging: BAGGED
Product Type: PARTS/COMPONENTS FOR MORTISE LOCKS
Sales Category: LEVER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires