Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
46023 | GREENLEE

GREENLEE | 46023 | Punchdown Tool with 110 Blade -Pkg

  • Réf. fabricant 46023
  • PART #304954
Copper Type: PUNCHDOWN/IMPACT
Type: COPPER
Description

Includes : 110 Blade; Material : Neoprene

Caractéristiques
  • Inserts wire for a corrosion-resistant termination and trims off excess wire
  • Terminates 66, 110, BIX and Krone cross-connect and walljacks
  • Spring-loaded for fast, low-effort wire seating and termination
  • Internal impact mechanism eliminates jamming for longer,trouble-free service life
  • Adjustable low- and high-impact force settings
  • Bayonet-style blade locking mechanism
  • Neoprene pad for shock absorption
  • Spare blade storage in thehandle
  • Color-coded yellow on the cut side of tool
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires