Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
46024 | GREENLEE

GREENLEE | 46024 | 110 STYLE PUNCHDOWN BLADE

  • Réf. fabricant 46024
  • PART #201910
Copper Type: PUNCHDOWN/IMPACT
Type: COPPER
Description

Application : For The Punchdown Tool; Finish : Rust-Resistant; Material : High Carbon Steel; Type : 110 Style, Replacement

Caractéristiques
  • Cut side labeled to eliminate costly punching errors
  • Made of high-carbon tool steel, heat-treated and precision-ground for long life
  • Reversible blades for seating/cut or seating only for jumper wires
  • Rust-resistant finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires