Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
46037 | KLEIN

KLEIN | 46037 | Cable Splicer's Kit

  • Réf. fabricant 46037
  • PART #075054
Drive / Blade: NONE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: TOOL KIT - ASSORTED
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Cut cable, telephone wire, and strip insulation with this cable splicer's kit by Klein Tools. Kit contains: Cable-splicer's knife Cat. No. 44200; Electrician's scissors with stripping notches Cat. No. 2100-7; Slotted leather holder Cat. No. 5187 for belts up to 2 in. wide (51 mm).

Spécifications
  • Dimensions: 2-1/8" x 7-1/2" (54 mm x 191 mm)
  • Weight (lbs.): 0.50
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires