Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4605 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 4605 | 4605 115 TO 12VAC/24VAC

  • Réf. fabricant 4605
  • PART #CS400754
: -----
: 120AC
: 24AC
: > 20
: WIREIN
: YES
Amps: 21 AND OVER
Input Voltage: 120V AC
Output Voltage: 24V AC
Product Type: WIRE-IN POWER SUPPLY - NO ENCLOSURE
Sales Category: TRANSFORMER
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires