Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
46053-505 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 46053-505 | Universal Rack; 19"W x 7.5'H x 3"D; Clear; 48 RMU; No. of Posts - 2; Top Bar

  • Réf. fabricant 46053-505
  • PART #190254
Color: CLEAR
Height: 7.5'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 48U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
Description

High-strength, lightweight 6061-T6 aluminum extrusion construction with two top angles and heavy-duty assembly hardware for a stronger rack to handle heavier loading. Weight capacity of 1000 lb (weight must be evenly distributed).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires