Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
46080-2IS | LEVITON

LEVITON | 46080-2IS | Wall Plate, 2-Port Single-Gang, With ID Windows, Ivory

  • Réf. fabricant 46080-2IS
  • PART #592134
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Color choice of white or ivory
  • Station ID designation windows for each wallplate
  • Color-matched wallplate screws
  • Fits within minimum rectangular NEMA openings
  • Compatible with all individual QuickPort modules
  • Individual-port configurability allows specification flexibility
  • Narrow module width allows high port density in a small area
  • Single-gang fits standard NEMA single-gang backboxes; dual-gang fits both single and dual-gang standard NEMA back boxes
  • Install blanks (41084-B*B) in unused ports for future expansion
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires