Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
462 US2C | ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY

ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY | 462 US2C | 462 US2C HD DOOR STOP 2"DX1 1/2H

  • Réf. fabricant 462 US2C
  • PART #CS259186
Base Material: RUBBER-TYPE
Finish: US2C ZINC PLATED, COMMERCIAL
Length - Inches: 2
Mounting: FLOOR MOUNT
Product Type: STOP
Sales Category: STOP
Width/Diameter - Inches: 2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires