Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4625A-24W | LEVITON

LEVITON | 4625A-24W | Type 625A2 Surface Mount Jack, 6-Position 4-Conductor, Screw Terminal, White

  • Réf. fabricant 4625A-24W
  • PART #226535
Color: WHITE
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
Description

Type 625A2 surface mount jack, 6P4C, Screw terminal, White

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Round inserts available with screw terminal or 110 terminations
  • Surface-mount boxes feature 4-, 6-, and 8-conductor screw terminal connections
  • 1 Year limited warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires