Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4630 STD DKBRZ | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 4630 STD DKBRZ | 4630 STD DKBRZ SURFACE MOUNTED AUTO OPERATOR

  • Réf. fabricant 4630 STD DKBRZ
  • PART #CS106678
: 695
: ADJ 1-6
: NHO
: TBWMS
: TRI MOUNT
ADA Compliant: ADA COMPLIANT
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Finish: DARK BRONZE PAINTED
Mounting: PULL SIDE TOP JAMB
Product Type: SURFACE APPLIED
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires