Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
47006336G1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 47006336G1 | NETVANTA 6330 24 FXS

  • Réf. fabricant 47006336G1
  • PART #420881
Design Features: MANAGEABLE
Device Technology: 10/100BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 25-48
Power Cords: USA
Description

NetVanta 6330 24 FXS - 1 NIM2 slot, 24 FXS ports, 2 FXO ports, Two 10/100 BaseT and IP Router. Includes G.168 Echo Cancellation and support for G.711 and G.729a CODECs. Supports VoIP applications using SIP. Router features include OSPF, BGP, RIP V1 and V2, Static routes, 802.1d Bridging (all protocols), CLI, SNMP, Telnet, Craft/Console port, TFTP support and stateful inspection firewall.

Caractéristiques
  • Modular IP Business Gateway
  • Converged service solutions
  • Modular, single-slot chassis
  • Integral SIP gateway, router and security
  • Supports a variety of network and voice interfaces
  • Dual 10/100BASE-T interfaces for routing, DMZ or Ethernet-fed WAN
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires