Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4710141 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 4710141 | 0.5MM FINE STR 600V SILICONE HOOK-UP WIRE H05Z-K IEC 332.1 DARK BLUE CE

  • Réf. fabricant 4710141
  • PART #2FL-4710141
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 0.5 MM SQUARED
Insulation Color: DARK BLUE
Insulation Material: SR-SILICONE RUBBER
Jacket Material: NO JACKET
Product Type: H05V-K
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Voltage Rating: 600 VOLTS AC OR DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires