Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4720142 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 4720142 | 2.50 MM FINE STR 600V SILICON HOOK-UP WIRE H07Z-K IEC 332.1 DARK BLUE

  • Réf. fabricant 4720142
  • PART #2FL-4720142
Conductor Material: BARE COPPER
Insulation Color: DARK BLUE
Insulation Material: SR-SILICONE RUBBER
Product Type: H07V-K
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Shielded: NOT SHIELDED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires