Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
47603-0C5 | LEVITON

LEVITON | 47603-0C5 | 47603-C5 CAT 5 Board

  • Réf. fabricant 47603-0C5
  • PART #282301
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Number of Ports: 6
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Leviton offers a Category 5e Voice and Data Expansion Board for its Pre-Configured Structured Cabling Panels, also available as a standalone module. The stand-alone module features a dedicated ABS plastic bracket with the expansion board which includes six data ports for essential telephone and home networking; suitable for phone, fax or data modem.

Caractéristiques
  • Patch phone or data connections to six locations
  • Combine with a TLDM, key system or network hubs Fax, for added applications
  • Versatile expansion boards for specific MDU applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires