Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
47603-8C1 | LEVITON

LEVITON | 47603-8C1 | 4x18 Telephone Distribution Panel with CAT 5e Voice and Board

  • Réf. fabricant 47603-8C1
  • PART #592377
Category: CATEGORY 5E
Number of Ports: 6
Termination: 110
Caractéristiques
  • Fits easily into any Leviton Structured Media enclosure or can be used as a stand-alone unit
  • Determine outlet locations and carefully plan cable routing to ensure the selected panel satisfies requirements, additional Category 5e voice and data boards available separately
  • 18 modular RJ45 jack outputs
  • 4-pair 110 type IDC inputs
Spécifications
  • 4x18 Telephone Distribution Panel With Cat 5e Voice and Data Board
  • Bracket Material: ABS Plastic
  • Bracket Color: White
  • Telephone Line Distribution: 18 8P8C Jacks For 4-Line Distribution
  • Cat 5e Voice: 6 Cat 5e Ports And 6 110-IDCs
  • Dimension: 6.13 Inch Height x 13.3 Inch Width x 2.01 Inch Depth
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires