Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
47604-F6S | LEVITON

LEVITON | 47604-F6S | Compact Structured Media Enclosure, MDU Kit, Includes Enclosure and Cover, 1 x 6 Telephone Expansion Baord and 6-Way Splitter

  • Réf. fabricant 47604-F6S
  • PART #568001
Color: WHITE
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 3.50"
Overall Width: 14.375"
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Caractéristiques
  • Flexibility to accommodate a variety of telephone/video distribution configurations.
  • Snap-On cover requires no tools or fasteners.
  • Molded-in brackets provide quick snap-in convenience for Telephone Expansion Boards.
  • Angled video splitter shelf for easy in
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires