Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
47605-21E | LEVITON

LEVITON | 47605-21E | 21" Structured Media Enclosure

  • Réf. fabricant 47605-21E
  • PART #544444
Airflow: SIDE-TO-SIDE
Color: WHITE
Material: STEEL
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Height: 21"
Overall Width: 14.375"
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires