Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
47605-F28 | LEVITON

LEVITON | 47605-F28 | Structured Media 28" CVR FLUSH MT

  • Réf. fabricant 47605-F28
  • PART #592433
Color: WHITE
Door Style: SINGLE
Door Type: SOLID
Type: DOORS
Caractéristiques
  • Mounting guides on cover align screw-holes and reduce the chances of dropping during attachment.
  • Powder-coated white cover features a 3/4 Inch overlap to hide irregular drywall cuts.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires