Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
47609-EMP | LEVITON

LEVITON | 47609-EMP | 47609-EMP Telephone Patching Expansion Board

  • Réf. fabricant 47609-EMP
  • PART #319174
Category: CATEGORY 5E
Number of Pairs: 4
Number of Ports: 7
Sub Family: 110 BLOCK KIT
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Compact Pre-configured Structured Cabling Panels are the simple solution for basic telephone and TV distribution. These Panels feature a space saving profile and provide simple bridged telephone connections to nine locations and 1GHz video to four or six locations, respectively. Telephone patching expansion board.

Caractéristiques
  • Use with category 5e voice and data board and/or telephone line distribution board
  • Fits easily into any Leviton structured media enclosure
  • 4-Line bridged module with patching via modular plug, not 110 IDC punch down
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires