Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
47690-0G4 | LEVITON

LEVITON | 47690-0G4 | 1x4, Passive TV/CATV Splitter, No Bracket (2.05 GHz)

  • Réf. fabricant 47690-0G4
  • PART #592366
Connector Type: F
Device Type: SPLITTER
Format Type: CATV
Format: UNBALANCED
Number of Ports: 4 PORT
Power Pass: NONE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Splits video signals, outputs for up to 4, 6 or 8 televisions
  • Provide digital cable, cable TV and other video services, via coaxial cable, to any room in the house
  • Die-cast housing and printed circuit board
  • Use with the video amplifier for increased signal strength
  • Units for SMC 140, 280, 420 come with mounting bracket
  • Gold-flashed contacts on 2 GHz units provide lowest conductive resistance
Spécifications
  • 4-Way Passive TV/CATV Video Splitter
  • Style: 1X4
  • Frequency Range: 2 GHz
  • Dimension: 3.34 Inch Width x 1.14 Inch Depth x 1.65 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires