Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
476TL-T12 | LEVITON

LEVITON | 476TL-T12 | Telephone Input Distribution Panel (TIDP), cULus, Low-profile/HighDensity Interconnect Panel

  • Réf. fabricant 476TL-T12
  • PART #592370
Color: GREY
Number of Pairs: 4
Number of Ports: 16
Termination: 110
Wiring: T568A
Caractéristiques
  • Offers essential telephone distribution
  • (1) 4-pair 110 type IDC input
  • (12) Modular RJ45 jack outputs
  • (4) RJ11 jack inputs for use with CATV MSO triple play modems
  • Includes a security jack with tethered cut-through plug, ADO and test jacks
  • Includes ( 8 Inch telephone patch cords
  • Ports are labeled for easy identification
  • Black plastic mounting bracket
  • Fits easily into any Leviton Structured Media center enclosure
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires