Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
476TM-512 | LEVITON

LEVITON | 476TM-512 | CAT 5e Twist and Mount Patch Panel, 12 CAT 5e connectors, cULus

  • Réf. fabricant 476TM-512
  • PART #592374
Category: CATEGORY 5E
Color: GREY
Number of Ports: 12
Termination: JACK MODULES
Wiring: A/B UNIVERSAL
Caractéristiques
  • Commercial grade telephone and data patching
  • Component-rated CAT 5e and CAT 6 ports
  • Jacks include Leviton's patented Retention Force Technology
  • Compact design
  • Universal T568A and T568B wiring labels
  • IDC termination with Universal 568A and 568B wiring cards
  • Includes port designation strips
  • Fits easily into any Leviton Structured Media center enclosure
  • Black plastic mounting bracket
  • Includes plastic punch-down tool
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires