Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
47U 1000MM SIDE PNL | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 47U 1000MM SIDE PNL | Side Panel 47U x 1000 mm (40 inches), 2 pack

  • Réf. fabricant 47U 1000MM SIDE PNL | 760143974
  • PART #426487
Color: BLACK
Panel Location: SIDE
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires