Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4810ULBC | WIREMOLD

WIREMOLD | 4810ULBC | Narrow, 48in Gray with 10 5-15r receptacle

  • Réf. fabricant 4810ULBC
  • PART #155887
Cord Length: 6 ft.
Dimensions L x W x D (in.): 48 x 1.5 x 1.2
Length: 48 in.
No. of Outlets: 10
Number of Outlets: 10
Outlets: 10
Type: RACK MOUNT PDU
Vendor No.: 4810ULBC
Description

Ten outlets, 6' [1.8m] cord. Length 48" [1.2m]. Receptacle center-to-center 4" [101mm]. 15 Amp unit with a 15A resettable circuit breaker.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires