Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4812 0062500 | BELDEN

BELDEN | 4812 0062500 | 23-4P UTP-CMR SOL BC CAT6E PO/PVC BLUE 1000FT REEL NONBONDED-PAIR

  • Réf. fabricant 4812 0062500
  • PART #CM-00424NDX7LX762-6
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: GIGAFLEX
Fire Rating: RISER
Jacket Color: BLUE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 4800LX CABLE
Type: DATA
Description

Enhanced Category 6 Nonbonded-Pair Cable. 23 AWG nonbonded-pairs solid bare copper conductors, polyolefin insulation, spline center member, rip cord, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires