Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
485LDRC9 | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | 485LDRC9 | Isolated RS-232 To RS-485 DIN Rail Converter

  • Réf. fabricant 485LDRC9
  • PART #523425
Type: SURGE PROTECTOR
Description

The 485LDRC9 is an optically isolated RS-232 to RS-422/485 converter. RS-232 signals interface through a DB9 female connector or a terminal block. RS-422/485 signals and power inputs connect to the terminal block. Terminal blocks are arranged to allow easy wiring inside a control panel.

Built-in Automatic Send Data Control circuitry allows quick set-up and eliminates the need for external software drivers to control handshake signals. The converter operates on externally sourced 10-30 V DC power.

Caractéristiques
  • Extend data up to 1.2 km (4,000 ft.)
  • 2 kV optical isolation on input/output
  • Wide operating temperature (-40 to +80 C)
  • Modbus compatible
  • UL Recognized, NEMA TS2
  • Automatic Send Data Control
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires