Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
485OPDRI | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | 485OPDRI | RS-485/422 Industrial Isolated Repeater, DIN Rail

  • Réf. fabricant 485OPDRI
  • PART #523427
Type: PROTOCOL CONVERTER
Description

The 485OPDRI isolated RS-422/485 repeater is designed for rugged industrial environments. It is UL Listed and certified for use in Class 1/Division 2 locations. Powerful optical isolation on both data ports protects your equipment and data from damagin g ground loops and surges. Additional isolation on the power supply circuits add a third degree of protection.

Caractéristiques
  • Supports data rates up to 115.2 Kbps
  • Extends signal 1,200 m (4,000 feet)
  • Wide -40C to +80C temperature range
  • 10 to 48 V DC input power range
  • 2000 V, 3-way optical isolation
  • UL Class 1/Division 2 Listed
  • Built-in, switchable termination & bias
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires