Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
485OPDRI-PH | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | 485OPDRI-PH | RS-485/422 Triple (Heavy Duty) Isolated Repeater, DIN Rail

  • Réf. fabricant 485OPDRI-PH
  • PART #523428
Type: PROTOCOL CONVERTER
Description

Packaged in a rugged IP30 metal case, it extends full or half-duplex RS-422/485 signals an additional 4000 feet and allows you to add another 32 nodes to your network. Our bit-wise enabled circuitry automatically detects the data rate without setting a DIP switch.

Caractéristiques
  • IEEE-61850-3, IEEE 1613
  • -40C to 85C Operating Temperature
  • Rugged IP30 Metal Panel Mount Case
  • 50G Shock, 4G Vibration
  • 2kV Triple Isolation
  • 10 to 48 V DC Input Power
Applications

Meeting the requirements of IEC 61850-3 and IEEE 1613, it is suitable for installation in electrical substations. These specifications are more stringent than the NEMA TS1/TS2 requirements for transportation applications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires