Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
485USBTB-2W | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | 485USBTB-2W | RS-485 2 wire/terminal block USB converter, high retention USB port

  • Réf. fabricant 485USBTB-2W
  • PART #523432
Type: PROTOCOL CONVERTER
Description

Connect RS-485 Devices to your USB Port
Perfect for Field Service Applications
Small - Fits easily into any laptop bag
USB Port Powered
USB 2.0 (12 Mbps) Compatible
RS-485 Data rates up to 921.6 Kbps
Removable Terminal Block for Easy Wiring
High Retention USB Connector
Supports Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Win7 32 & 64 bit

Caractéristiques
  • Connect RS-485 Devices to your USB Port
  • Perfect for Field Service Applications
  • Small - Fits easily into any laptop bag
  • USB Port Powered
  • USB 2.0 (12 Mbps) Compatible
  • RS-485 Data rates up to 921.6 Kbps
  • Removable Terminal Block for Easy Wiring
  • High Retention USB Connector
  • Supports Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Win7 32 & 64 bit
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires