Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
486 26D RA | SARGENT

SARGENT | 486 26D RA | 486 26D RA US26D,2-3/4"BS,RA KEYWAY

  • Réf. fabricant 486 26D RA
  • PART #CS492855
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ONE-WAY (ONE-SIDED) DEADBOLT LOCK
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: SINGLE CYLINDER DEADLOCK
Strike Type: FLAT STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires