Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
487 26D | SARGENT

SARGENT | 487 26D | 487 26D CLASSROOM,US26D,2-3/4"BS DEADBOLT

  • Réf. fabricant 487 26D
  • PART #CS118909
: -----
: 2-3/4
: 626
: 6P
: ARMORFRT
: DBSGLCYL
: SARG LA
: STDSTK
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: CLASSROOM LOCK
Packaging: BOXED
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: CLASSROOM LOCK
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires