Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4875 26D LESS CYL | SARGENT

SARGENT | 4875 26D LESS CYL | 4875 26D LESS CYL SGL CYL,2-3/4"BS,US26D,LESS CY

  • Réf. fabricant 4875 26D LESS CYL
  • PART #CS153623
: -----
: 2-3/4
: 626
: ARMORFRT
: DBSGLCYL
: LC
: LESS CYL
: STDSTK
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DEADBOLT SINGLE CYLINDER
Keyway: LESS CYLINDER
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Other: LESS CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: MORTISE DEADLOCK
Strike Type: STANDARD STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires