Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4877 26D LESS CYL | SARGENT

SARGENT | 4877 26D LESS CYL | 4877 26D LESS CYL SGL CYL,2-3/4"BS,US26D

  • Réf. fabricant 4877 26D LESS CYL
  • PART #CS319359
: -----
: 2-3/4
: 626
: 6P
: ARMORFRT
: DBSGLCYL
: SARG LA
: STDSTK
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DEADBOLT SINGLE CYLINDER
Keyway: SARGENT LA
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: MORTISE DEADLOCK
Strike Type: STANDARD STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires