Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4900-35-101-335 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 4900-35-101-335 | 4900-35-101-335 FLAT/RADIUS/BEVEL,118BS,LONG S

  • Réf. fabricant 4900-35-101-335
  • PART #CS396876
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 1-1/8
Finish: BLACK ANODIZED ALUMINUM
Function: MORTISE LOCK ENTRY WITH NO DEADBOLT
Latch Face: FACEPLATE 1X6-7/8
Packaging: BOXED
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE ENTRY LOCK
Strike Type: LONG STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires