Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49012-J48 | LEVITON

LEVITON | 49012-J48 | Voice Grade Patch Panel, 48-Port, 2RU, 8-Position 2-Conductors Jacks, 25-pair Connector

  • Réf. fabricant 49012-J48
  • PART #276989
50-Pin Conn. No. of Pins Loaded: 48
Active Pins: 4 and 5
Color: BLACK
Dimensions H x W (in.): 1 3/4 x 19
Gender (M or F): F
Jack Type: 2W8P
Modular Jack W: No. of Wires P: No. of Pos: 2Wx8P
No. of Ports: 24
No. per Panel: 1
Number of Ports: 48
RMS: 1
Rack Units: 2
Termination: TELCO
Description

Product Features.Size: 2RU 48-Port; Product Features.Type: Voice Grade

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires