Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49013-P24 | LEVITON

LEVITON | 49013-P24 | Voice-Grade Patch Panel, 24-Port, 1RU, 8-Position 4-Conductors Jacks, 110 Style Termination

  • Réf. fabricant 49013-P24
  • PART #276990
Color: BLACK
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Termination: 110-MOD
Description

Product Features.Size: 1RU 24-Port; Product Features.Type: Voice Grade

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires