Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49018-J24 | LEVITON

LEVITON | 49018-J24 | Patch Panel Voice Grade 24 Port 8P8C

  • Réf. fabricant 49018-J24
  • PART #592530
Color: BLACK
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Caractéristiques
  • Color-coded front labeling for easy port identification with writable/erasable surfaces
  • Grounding stand-off for optional earthing/grounding
  • Connectors modules are in groups of six
  • 0.600 Inch wide 8P RJ45 jacks
  • All panels include a 25-pair female AmpholTM RJ21X connector with a stand-off bolt securing the connector to the cable
  • Mount on 19 Inch wide equipment rack or hinged wall-mount brackets
  • Both patch panels include two-threaded standoffs for attaching a cable management bar
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires