Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49104-I50 | LEVITON

LEVITON | 49104-I50 | GigaMax 5e 110-Style C-4 Clip, Pack of 50

  • Réf. fabricant 49104-I50
  • PART #305622
Category: CATEGORY 5E
Family: GIGAMAX 5E
Number of Pairs: 4
Termination: 110
Description

Product Features.Type: CAT 5e Connector Clips

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires