Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49251-W64 | LEVITON

LEVITON | 49251-W64 | 4-Position Hinged Wall-Mount Bracket, 7.0" H x 6.0" D

  • Réf. fabricant 49251-W64
  • PART #176791
Color: BLACK
Type: MOUNTING RAILS/HARDWARE
Description

Create a first class cabling infrastructure and reduce network administration time using Leviton's Rack & Frame Cable Management solutions. Product Features.Type: Hinged Wall-Mount Brackets

Caractéristiques
  • Designed for installations where space is constrained and racks are not used
  • 6 inch deep brackets allow for proper cable management
  • 2RU, 3RU, and 4RU sizes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires