Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49253-6PM | LEVITON

LEVITON | 49253-6PM | Horizontal Manager, 1RU, 6" Metal Rings

  • Réf. fabricant 49253-6PM
  • PART #379304
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Oversized distribution rings accommodate large quantities of patch cords
  • Five-ring design reduces cord stress and improves containment near patch panels
  • Use as an alternate mode of horizontal management between patch panels
  • Managers available in 1RU and 2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires