Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49253-BCM | LEVITON

LEVITON | 49253-BCM | Five-Ring Horizontal Patch Cord Organizer, 2RU, 4" D-Rings

  • Réf. fabricant 49253-BCM
  • PART #178912
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Create a first class cabling infrastructure and reduce network administration time using Leviton's Horizontal Cable Management system. Product Features.Size: 2RU; Product Features.Type: Flat

Caractéristiques
  • Available in 1RU, 2RU and 4RU sizes
  • All mount to standard 19" racks and cabinets
  • Horizontal Managers support transition to vertical management
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires