Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
492543-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 492543-1 | Tool kit for LightCrimp Plus ST/SC connectors, without microscope

  • Réf. fabricant 492543-1
  • PART #525120
Copper Type: CRIMP
Fiber Type: TERMINATION KIT
RF Coax Type: CRIMPER
Type: FIBER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires