Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49255-R24 | LEVITON

LEVITON | 49255-R24 | QuickPort Recessed Patch Panel, 24-Port, 1RU, Includes Cable Management Bar

  • Réf. fabricant 49255-R24
  • PART #354145
Color: BLACK
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Termination: 110-MOD
Wiring: T568A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires