Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49255-R72 | LEVITON

LEVITON | 49255-R72 | 72 PORT QUICKPORT RECESSED PATCH PANEL, 2RU, EMPTY. REAR CABLE MANAGEMENT TOWEL BAR INCLUDED.

  • Réf. fabricant 49255-R72
  • PART #354148
Color: BLACK
Number of Ports: 72
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires