Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

LEVITON | 49258-TWB | Tie Wrap Bar, 19" W x 1.0" H x 1.5" D

  • Réf. fabricant 49258-TWB
  • PART #182608
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK

Create a first class cabling infrastructure and reduce network administration time using Leviton's Rack & Frame Cable Management solutions. Tie Wrap Bar (19" Wide, 1.0" High, 1.5" Deep).

  • Can be mounted three wayswith tray oriented up/out, up/in, or down/outto accommodate the routing pattern of the cable bundle(s)
  • Use as a multi-purpose cable support for most any cabinet enclosure or equipment rack application
  • More economical than integrated front/rear wire managers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires